Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0109 08 11 Winkel-Einschraubverschraubung Messing Ø8mm x NPT1/8

  • ERIKS:23214506
  • Hersteller:0109 08 11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

17,01 €/ Stückexkl. MwSt

19,90 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0109
Material
Messing
Form
L-förmig
Anschluss 1
8 mm
Anschluss 2
1/8" NPT
C
NPT1/8
D
8 mm
F
14 mm
H
18.5 mm
J
10 mm
L
28 mm
L1
15 mm