7,01 €/ Stückexkl. MwSt
8,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0109 |
Material | Messing |
Form | L-förmig |
Anschluss 1 | 8 mm |
Anschluss 2 | 1/8" BSPT(R) |
C | R1/8 |
D | 8 mm |
F | 14 mm |
H | 18.5 mm |
J | 10 mm |
L | 28 mm |
L1 | 15 mm |