Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0109 06 13 Winkel-Einschraubverschraubung Messing Ø6mm x R1/4

  • ERIKS:23214187
  • Hersteller:0109 06 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,63 €/ Stückexkl. MwSt

7,76 €inkl. MwSt

106 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0109
Material
Messing
Form
L-förmig
Anschluss 1
6 mm
Anschluss 2
1/4" BSPT(R)
C
R1/4
D
6 mm
F
13 mm
H
21.5 mm
J
10 mm
L
22 mm
L1
12 mm