17,92 €/ Stückexkl. MwSt
20,97 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0109 |
Material | Messing |
Form | L-förmig |
Anschluss 1 | 6 mm |
Anschluss 2 | 1/8" NPT |
C | NPT1/8 |
D | 6 mm |
F | 13 mm |
H | 18 mm |
J | 8 mm |
L | 22 mm |
L1 | 11 mm |