Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0109 06 10 Winkel-Einschraubverschraubung Messing Ø6mm x R1/8

  • ERIKS:23214186
  • Hersteller:0109 06 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,37 €/ Stückexkl. MwSt

7,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0109
Material
Messing
Form
L-förmig
Anschluss 1
6 mm
Anschluss 2
1/8" BSPT(R)
C
R1/8
D
6 mm
F
13 mm
H
18 mm
J
8 mm
L
22 mm
L1
11 mm