107,87 €/ Stückexkl. MwSt
126,21 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0108 |
Material | Messing |
Form | T-Form |
Anschluss 1 | 22 mm |
Anschluss 2 | BPST(R) - 3/4 |
C | R3/4 |
D | 22 mm |
F | 36 mm |
H | 40 mm |
J | 27 mm |
L1 | 29 mm |
L3 | 50 mm |