Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0108 20 27 T-Einschraubverschraubung Messing zentral Ø20mm x R3/4

  • ERIKS:23214498
  • Hersteller:0108 20 27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

83,75 €/ Stückexkl. MwSt

97,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0108
Material
Messing
Form
T-Form
Anschluss 1
20 mm
Anschluss 2
BPST(R) - 3/4
C
R3/4
D
20 mm
F
32 mm
H
38 mm
J
23 mm
L1
21.5 mm
L3
42 mm