77,62 €/ Stückexkl. MwSt
90,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0108 |
Material | Messing |
Form | T-Form |
Anschluss 1 | 18 mm |
Anschluss 2 | BPST(R) - 1/2 |
C | R1/2 |
D | 18 mm |
F | 30 mm |
H | 35.5 mm |
J | 23 mm |
L1 | 21.5 mm |
L3 | 41 mm |