Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0108 16 21 T-Einschraubverschraubung Messing zentral Ø16mm x R1/2

  • ERIKS:23214495
  • Hersteller:0108 16 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

74,88 €/ Stückexkl. MwSt

87,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0108
Material
Messing
Form
T-Form
Anschluss 1
16 mm
Anschluss 2
BPST(R) - 1/2
C
R1/2
D
16 mm
F
27 mm
H
33.5 mm
J
19 mm
L1
21 mm
L3
39 mm