68,47 €/ Stückexkl. MwSt
80,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0108 |
Material | Messing |
Form | T-Form |
Anschluss 1 | 16 mm |
Anschluss 2 | BPST(R) - 3/8 |
C | R3/8 |
D | 16 mm |
F | 27 mm |
H | 30 mm |
J | 19 mm |
L1 | 21 mm |
L3 | 39 mm |