28,45 €/ Stückexkl. MwSt
33,29 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0108 |
Material | Messing |
Form | T-Form |
Anschluss 1 | 12 mm |
Anschluss 2 | BPST(R) - 1/4 |
C | R1/4 |
D | 12 mm |
F | 22 mm |
H | 26 mm |
J | 15 mm |
L1 | 15 mm |
L3 | 30 mm |