32,45 €/ Stückexkl. MwSt
37,97 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0108 |
Material | Messing |
Form | T-Form |
Anschluss 1 | 10 mm |
Anschluss 2 | BPST(R) - 3/8 |
C | R3/8 |
D | 10 mm |
F | 19 mm |
H | 25.5 mm |
J | 12 mm |
L1 | 14.5 mm |
L3 | 30 mm |