Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0108 08 17 T-Einschraubverschraubung Messing zentral Ø8mm x R3/8

  • ERIKS:23214487
  • Hersteller:0108 08 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

24,57 €/ Stückexkl. MwSt

28,75 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0108
Material
Messing
Form
T-Form
Anschluss 1
8 mm
Anschluss 2
BPST(R) - 3/8
C
R3/8
D
8 mm
F
14 mm
H
24 mm
J
12 mm
L1
15 mm
L3
28 mm