Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0108 08 10 T-Einschraubverschraubung Messing zentral Ø8mm x R1/8

  • ERIKS:23214181
  • Hersteller:0108 08 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,55 €/ Stückexkl. MwSt

15,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0108
Material
Messing
Form
T-Form
Anschluss 1
8 mm
Anschluss 2
BPST(R) - 1/8
C
R1/8
D
8 mm
F
14 mm
H
18.5 mm
J
10 mm
L1
15 mm
L3
28 mm