Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0108 06 10 T-Einschraubverschraubung Messing zentral Ø6mm x R1/8

  • ERIKS:23214179
  • Hersteller:0108 06 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

12,49 €/ Stückexkl. MwSt

14,61 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0108
Material
Messing
Form
T-Form
Anschluss 1
6 mm
Anschluss 2
BPST(R) - 1/8
C
R1/8
D
6 mm
F
13 mm
H
18 mm
J
8 mm
L1
11 mm
L3
22 mm