Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0108 04 10 T-Einschraubverschraubung Messing zentral Ø4mm x R1/8

  • ERIKS:23214178
  • Hersteller:0108 04 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,70 €/ Stückexkl. MwSt

13,69 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0108
Material
Messing
Form
T-Form
Anschluss 1
4 mm
Anschluss 2
BPST(R) - 1/8
C
R1/8
D
4 mm
F
10 mm
H
17 mm
J
8 mm
L1
9.5 mm
L3
19 mm