70,57 €/ Stückexkl. MwSt
82,57 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0105 |
Material | Messing |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 28 mm |
Anschluss 2 | 3/4" BSPT(R) |
C | R3/4 |
D | 28 mm |
F | 41 mm |
F1 | 42 mm |
H | 36 mm |
H1 | 11 mm |