Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0105 25 34 Gerade Einschraubverschraubung Messing Ø25mm x R1

  • ERIKS:23214463
  • Hersteller:0105 25 34
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

54,83 €/ Stückexkl. MwSt

64,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0105
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
25 mm
Anschluss 2
1" BSPT(R)
C
R1
D
25 mm
F
36 mm
F1
41 mm
H
36 mm
H1
11 mm