Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0105 22 34 Gerade Einschraubverschraubung Messing Ø22mm x R1

  • ERIKS:23214461
  • Hersteller:0105 22 34
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

47,75 €/ Stückexkl. MwSt

55,87 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0105
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
22 mm
Anschluss 2
1" BSPT(R)
C
R1
D
22 mm
F
36 mm
F1
36 mm
H
33 mm
H1
11 mm