Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0105 22 27 Gerade Einschraubverschraubung Messing Ø22mm x R3/4

  • ERIKS:23214460
  • Hersteller:0105 22 27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

33,62 €/ Stückexkl. MwSt

39,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0105
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
22 mm
Anschluss 2
3/4" BSPT(R)
C
R3/4
D
22 mm
F
32 mm
F1
36 mm
H
33 mm
H1
11 mm