29,88 €/ Stückexkl. MwSt
34,96 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0105 |
Material | Messing |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 18 mm |
Anschluss 2 | 3/4" BSPT(R) |
C | R3/4 |
D | 18 mm |
F | 27 mm |
F1 | 30 mm |
H | 30 mm |
H1 | 10.5 mm |