26,25 €/ Stückexkl. MwSt
30,71 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0105 |
Material | Messing |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 18 mm |
Anschluss 2 | 1/2" BSPT(R) |
C | R1/2 |
D | 18 mm |
F | 27 mm |
F1 | 30 mm |
H | 30 mm |
H1 | 10.5 mm |