23,38 €/ Stückexkl. MwSt
27,35 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0105 |
Material | Messing |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 16 mm |
Anschluss 2 | 3/4" BSPT(R) |
C | R3/4 |
D | 16 mm |
F | 27 mm |
F1 | 27 mm |
H | 28 mm |
H1 | 10.5 mm |