Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0105 16 13 Gerade Einschraubverschraubung Messing Ø16mm x R1/4

  • ERIKS:23214451
  • Hersteller:0105 16 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,50 €/ Stückexkl. MwSt

15,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0105
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
16 mm
Anschluss 2
1/4" BSPT(R)
C
R1/4
D
16 mm
F
24 mm
F1
27 mm
H
27 mm
H1
9.5 mm