17,64 €/ Stückexkl. MwSt
20,64 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0105 |
Material | Messing |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 15 mm |
Anschluss 2 | 1/2" BSPT(R) |
C | R1/2 |
D | 15 mm |
F | 22 mm |
F1 | 24 mm |
H | 26 mm |
H1 | 9 mm |