Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0105 15 17 Gerade Einschraubverschraubung Messing Ø15mm x R3/8

  • ERIKS:23214450
  • Hersteller:0105 15 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

16,57 €/ Stückexkl. MwSt

19,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0105
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
15 mm
Anschluss 2
3/8" BSPT(R)
C
R3/8
D
15 mm
F
22 mm
F1
24 mm
H
25 mm
H1
8 mm