21,29 €/ Stückexkl. MwSt
24,91 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0105 |
Material | Messing |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 14 mm |
Anschluss 2 | 3/4" BSPT(R) |
C | R3/4 |
D | 14 mm |
F | 27 mm |
F1 | 24 mm |
H | 27 mm |
H1 | 10 mm |