Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0105 14 13 Gerade Einschraubverschraubung Messing Ø14mm x R1/4

  • ERIKS:23214446
  • Hersteller:0105 14 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

15,94 €/ Stückexkl. MwSt

18,65 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0105
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
14 mm
Anschluss 2
1/4" BSPT(R)
C
R1/4
D
14 mm
F
22 mm
F1
24 mm
H
25 mm
H1
8 mm