11,96 €/ Stückexkl. MwSt
13,99 €inkl. MwSt
31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0105 |
Material | Messing |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 12 mm |
Anschluss 2 | 3/8" BSPT(R) |
C | R3/8 |
D | 12 mm |
F | 19 mm |
F1 | 22 mm |
H | 24 mm |
H1 | 9 mm |