Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0105 12 13 Gerade Einschraubverschraubung Messing Ø12mm x R1/4

  • ERIKS:23214444
  • Hersteller:0105 12 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,12 €/ Stückexkl. MwSt

13,01 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0105
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
12 mm
Anschluss 2
1/4" BSPT(R)
C
R1/4
D
12 mm
F
19 mm
F1
22 mm
H
24 mm
H1
9 mm