4,59 €/ Stückexkl. MwSt
5,37 €inkl. MwSt
304 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0105 |
Material | Messing |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 8 mm |
Anschluss 2 | 1/4" BSPT(R) |
C | R1/4 |
D | 8 mm |
F | 14 mm |
F1 | 14 mm |
H | 19.5 mm |
H1 | 7 mm |