Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0105 08 11 Gerade Einschraubverschraubung Messing Ø8mm x NPT1/8

  • ERIKS:23214437
  • Hersteller:0105 08 11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,80 €/ Stückexkl. MwSt

11,47 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0105
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
8 mm
Anschluss 2
1/8" NPT
C
NPT1/8
D
8 mm
F
13 mm
F1
14 mm
H
21 mm
H1
7 mm