Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0105 06 13 Gerade Einschraubverschraubung Messing Ø6mm x R1/4

  • ERIKS:23287381
  • Hersteller:0105 06 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,24 €/ Stückexkl. MwSt

4,96 €inkl. MwSt

116 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0105
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
6 mm
Anschluss 2
1/4" BSPT(R)
C
R1/4
D
6 mm
F
14 mm
F1
13 mm
H
18 mm
H1
7.5 mm