6,45 €/ Stückexkl. MwSt
7,55 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0105 |
Material | Messing |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 6 mm |
Anschluss 2 | 1/8" NPT |
C | NPT1/8 |
D | 6 mm |
F | 11 mm |
F1 | 13 mm |
H | 18 mm |
H1 | 7.5 mm |