Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0104 18 00 T-Verschraubung Messing Ø18mm

  • ERIKS:23214427
  • Hersteller:0104 18 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

62,17 €/ Stückexkl. MwSt

72,74 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0104
Material
Messing
Form
T-Form
Anschluss 1
18 mm
D
18 mm
F
30 mm
H
21.5 mm
J
23 mm
L2
41 mm