Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0104 16 00 T-Verschraubung Messing Ø16mm

  • ERIKS:23214426
  • Hersteller:0104 16 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

41,38 €/ Stückexkl. MwSt

48,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0104
Material
Messing
Form
T-Form
Anschluss 1
16 mm
D
16 mm
F
27 mm
H
21 mm
J
19 mm
L2
39 mm