32,79 €/ Stückexkl. MwSt
38,36 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0104 |
Material | Messing |
Form | T-Form |
Anschluss 1 | 15 mm |
D | 15 mm |
F | 24 mm |
H | 18 mm |
J | 19 mm |
L2 | 35 mm |