13,78 €/ Stückexkl. MwSt
16,12 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0104 |
Material | Messing |
Form | T-Form |
Anschluss 1 | 5 mm |
D | 5 mm |
F | 12 mm |
H | 11 mm |
J | 8 mm |
L2 | 21 mm |