10,91 €/ Stückexkl. MwSt
12,76 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0104 |
Material | Messing |
Form | T-Form |
Anschluss 1 | 4 mm |
D | 4 mm |
F | 10 mm |
H | 9.5 mm |
J | 8 mm |
L2 | 19 mm |