14,36 €/ Stückexkl. MwSt
16,80 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0103 |
Material | Messing |
Form | T-Form |
Anschluss 1 | 6 mm |
Anschluss 2 | BPST(R) - 1/8 |
C | R1/8 |
D | 6 mm |
F | 13 mm |
H | 22 mm |
H1 | 18 mm |
H2 | 11 mm |
J | 8 mm |