Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0103 04 10 Seitliche T-Einschraubverschraubung Messing Ø4mm x R1/8

  • ERIKS:23214400
  • Hersteller:0103 04 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

12,47 €/ Stückexkl. MwSt

14,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0103
Material
Messing
Form
T-Form
Anschluss 1
4 mm
Anschluss 2
BPST(R) - 1/8
C
R1/8
D
4 mm
F
10 mm
H
19 mm
H1
17 mm
H2
9.5 mm
J
8 mm