Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0102 18 00 Winkelverschraubung Messing Ø18mm

  • ERIKS:23214395
  • Hersteller:0102 18 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

44,07 €/ Stückexkl. MwSt

51,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0102
Material
Messing
Form
L-förmig
Anschluss 1
18 mm
Anschluss 2
18 mm
D
18 mm
F
30 mm
J
23 mm
L
41 mm