Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0102 16 00 Winkelverschraubung Messing Ø16mm

  • ERIKS:23214394
  • Hersteller:0102 16 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

39,64 €/ Stückexkl. MwSt

46,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0102
Material
Messing
Form
L-förmig
Anschluss 1
16 mm
Anschluss 2
16 mm
D
16 mm
F
27 mm
J
19 mm
L
39 mm