Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 28 34 39 Gerade Einschraubverschraubung Messing Ø28mm x G1

  • ERIKS:23214375
  • Hersteller:0101 28 34 39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

127,45 €/ Stückexkl. MwSt

149,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0101
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
28 mm
Anschluss 2
1" BSPP(G)
C
G1
D
28 mm
E
13 mm
F
41 mm
F1
42 mm
H
37.5 mm
H1
15.5 mm