68,51 €/ Stückexkl. MwSt
80,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0101 |
Material | Messing |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 22 mm |
Anschluss 2 | 1" BSPP(G) |
C | G1 |
D | 22 mm |
E | 15 mm |
F | 41 mm |
F1 | 36 mm |
H | 31 mm |
H1 | 13.5 mm |