62,01 €/ Stückexkl. MwSt
72,55 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0101 |
Material | Messing |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 22 mm |
Anschluss 2 | 3/4" BSPP(G) |
C | G3/4 |
D | 22 mm |
E | 11.5 mm |
F | 32 mm |
F1 | 36 mm |
H | 32.5 mm |
H1 | 14.5 mm |