Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 20 27 Gerade Einschraubverschraubung Messing Ø20mm x G3/4

  • ERIKS:23214387
  • Hersteller:0101 20 27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

54,91 €/ Stückexkl. MwSt

64,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0101
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
20 mm
Anschluss 2
3/4" BSPP(G)
C
G3/4
D
20 mm
E
13 mm
F
32 mm
F1
32 mm
H
31 mm
H1
13 mm