Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 18 82 Gerade Einschraubverschraubung Messing Ø18mm x M22

  • ERIKS:23214360
  • Hersteller:0101 18 82
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

50,26 €/ Stückexkl. MwSt

58,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0101
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
18 mm
Anschluss 2
M 22x1.5
C
M22x1.5
D
18 mm
E
10 mm
F
27 mm
F1
30 mm
H
29.5 mm
H1
12.5 mm