Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 18 21 Gerade Einschraubverschraubung Messing Ø18mm x G1/2

  • ERIKS:23214385
  • Hersteller:0101 18 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

31,88 €/ Stückexkl. MwSt

37,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0101
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
18 mm
Anschluss 2
1/2" BSPP(G)
C
G1/2
D
18 mm
E
12 mm
F
27 mm
F1
30 mm
H
29.5 mm
H1
12.5 mm