Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0101 16 82 Gerade Einschraubverschraubung Messing Ø16mm x M22

  • ERIKS:23214384
  • Hersteller:0101 16 82
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

36,51 €/ Stückexkl. MwSt

42,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0101
Material
Messing
Form
Gerade
Anschluss 1
16 mm
Anschluss 2
M 22x1.5
C
M22x1.5
D
16 mm
E
10 mm
F
27 mm
F1
27 mm
H
27 mm
H1
12.5 mm